LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1500mm 23W/4000K 3700lm IP20 SN132764 - 546851
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G13
Lámpateljesítmény - 23-23 W
Fényáram - 3700-3700 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 1513.1 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075546851
Sonepar cikkszám
SN132764
Gyártói cikkszám
546851
Gyártói típuskód
ST8PROU-1.5M 23W/840 220-240V UN
Foglalat:
G13
Lámpateljesítmény:
23-23 W
Fényáram:
3700-3700 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
1513.1 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
190-190 °
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
60000 h
Fényhasznosítás:
160 lm/W
Átmérő:
27.8 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
3700 lm
Lámpa megnevezés:
T8
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.9
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
125-125 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Távvezérléssel:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
C
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
200000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
20
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
23 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.09
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0