Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1500mm 24W 3600lm 4000K IP20 SN089203 - 970571

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1500mm 24W 3600lm 4000K IP20 SN089203

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Lámpateljesítmény - 24-24 W

  • Fényáram - 3600-3600 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 1513 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089203

Gyártói cikkszám

970571

Gyártói típuskód

ST8AU-CON 24 W/4000 K 1500 mm

Foglalat:

G13

Lámpateljesítmény:

24-24 W

Fényáram:

3600-3600 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

1513 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Fényhasznosítás:

150 lm/W

Átmérő:

27.3 mm

Lámpa megnevezés:

T8

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

109-109 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM4

Távvezérléssel:

Igen

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Min. kapcsolások száma:

200000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

24 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.09

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1500mm 24W 3600lm 4000K