Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1500mm 26W/4000K 4000lm SN150114 - 543089

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1500mm 26W/4000K 4000lm SN150114

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G5

  • Lámpateljesítmény - 26-26 W

  • Fényáram - 4000-4000 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 1449 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075543089

Sonepar cikkszám

SN150114

Gyártói cikkszám

543089

Gyártói típuskód

ST5HO49-1.5M 26W/840 80-110V HF

Foglalat:

G5

Lámpateljesítmény:

26-26 W

Fényáram:

4000-4000 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

1449 mm

Névleges feszültség:

80-80 V

Sugárzási szög:

190-190 °

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Fényhasznosítás:

153 lm/W

Átmérő:

17 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

4000 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

egyéb

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

177-177 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távvezérléssel:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

20

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

29 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

LED-es fénycső 26x1500mm 26W/4000K 4000lm