Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED-es fénycső 26x600mm 6,7W/230V 1100lm 4000K rövidzárral IP20 SN132691 - 612150

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 26x600mm 6,7W/230V 1100lm 4000K rövidzárral IP20 SN132691

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Lámpateljesítmény - 6.7-6.7 W

  • Fényáram - 1100-1100 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 603 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075612150

Sonepar cikkszám

SN132691

Gyártói cikkszám

612150

Gyártói típuskód

LEDTUBE T8 EM PRO 600 6.7W 840

Foglalat:

G13

Lámpateljesítmény:

6.7-6.7 W

Fényáram:

1100-1100 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

603 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

190-190 °

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

75000 h

Fényhasznosítás:

164 lm/W

Átmérő:

26.7 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1100 lm

Lámpa megnevezés:

T8

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

32-32 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távvezérléssel:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

C

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

19

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

LED-es fénycső 26x600mm 6,7W/230V 1100lm 4000K rövidzárral IP20