Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED-es fénycső 26x900mm 10,3W/230V 1700lm 6500K rövidzárral IP20 SN123247 - 454149

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 26x900mm 10,3W/230V 1700lm 6500K rövidzárral IP20 SN123247

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Lámpateljesítmény - 10.3-10.3 W

  • Fényáram - 1700-1700 lm

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Hosszúság - 908 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123247

Gyártói cikkszám

454149

Gyártói típuskód

ST8PRO-EM 10.3 W/6500K 900 mm

Foglalat:

G13

Lámpateljesítmény:

10.3-10.3 W

Fényáram:

1700-1700 lm

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Hosszúság:

908 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

60000 h

Fényhasznosítás:

165 lm/W

Átmérő:

26.7 mm

Lámpa megnevezés:

T8

Ház színe:

egyéb

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

49-49 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távvezérléssel:

Igen

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Min. kapcsolások száma:

200000

Torzulási faktor (THD):

19

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.08

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

LED-es fénycső 26x900mm 10,3W/230V 1700lm 6500K rövidzárral IP20