Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED-es fénycső 6,6W/3000K 720lm 26x600mm SN151439 - 611610

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 6,6W/3000K 720lm  26x600mm SN151439

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Lámpateljesítmény - 6.6-6.6 W

  • Fényáram - 720-720 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 603 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075611610

Sonepar cikkszám

SN151439

Gyártói cikkszám

611610

Gyártói típuskód

SubstiTUBE T8 EM Value 6.6 W/3000 K 600 mm

Foglalat:

G13

Lámpateljesítmény:

6.6-6.6 W

Fényáram:

720-720 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

603 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

190-190 °

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Fényhasznosítás:

109 lm/W

Átmérő:

26.7 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

720 lm

Lámpa megnevezés:

T8

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

35-35 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

LED-es fénycső 6,6W/3000K 720lm 26x600mm