Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED kompakt D 10W 3000K 990lm G24-D3 fejjel 171 mm SN151448 - 558564

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED kompakt D 10W 3000K 990lm G24-D3 fejjel 171 mm SN151448

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G24d-3

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Fényáram - 990-990 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 171 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075558564

Sonepar cikkszám

SN151448

Gyártói cikkszám

558564

Gyártói típuskód

DULUX D LED EM & AC Mains 10 W/3000 K

Foglalat:

G24d-3

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Fényáram:

990-990 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

171 mm

Névleges feszültség:

220-220 V

Sugárzási szög:

120-120 °

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Fényhasznosítás:

99 lm/W

Átmérő:

34 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

990 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

45-45 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

30

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

10 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.12

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

LED kompakt D 10W 3000K 990lm G24-D3 fejjel 171 mm