Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED Kompakt L 18W 3000K 2070 lm 2G11 417 mm SN151451 - 557772

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED Kompakt L 18W 3000K 2070 lm 2G11 417 mm SN151451

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - 2G11

  • Lámpateljesítmény - 18-18 W

  • Fényáram - 2070-2070 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 417 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075557772

Sonepar cikkszám

SN151451

Gyártói cikkszám

557772

Gyártói típuskód

DULUX L LED HF & AC Mains 18 W/3000 K

Foglalat:

2G11

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Fényáram:

2070-2070 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

417 mm

Névleges feszültség:

220-220 V

Sugárzási szög:

140-140 °

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Fényhasznosítás:

115 lm/W

Átmérő:

44 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

2070 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

79-79 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

30

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

18 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.12

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

LED Kompakt L 18W 3000K 2070 lm 2G11 417 mm