LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI GU10 LED 5W 350lm melegfehér meleg fehér 45° 3db/cs SX089603 - 486010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075486010
Sonepar cikkszám
SX089603
Gyártói cikkszám
486010
Gyártói típuskód
SMART+ WiFi Spot 50 45 ° 4.9 W/2700 K GU10
Ledvance Smart+ WIFI GU10 LED 5W 350lm melegfehér meleg fehér 45° 3db/cs