LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI PAR16 5W/827 GU10 WW melegfehér 350lm Dimmelhető SX089605 - 485655
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075485655
Sonepar cikkszám
SX089605
Gyártói cikkszám
485655
Gyártói típuskód
SMART+ WiFi Spot 50 45 ° 4.9 W/2700 K GU10
Ledvance Smart+ WIFI PAR16 5W/827 GU10 WW melegfehér 350lm Dimmelhető