LEDVANCE - Ledvance Smart+ ZigBee okos fényforrás CLA55 dimmelhető 6W 2400K E27 SX089338 - 729209
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075729209
Sonepar cikkszám
SX089338
Gyártói cikkszám
729209
Gyártói típuskód
SMART ZB A52D 6W 824 230V FIL GD E27
Ledvance Smart+ ZigBee okos fényforrás CLA55 dimmelhető 6W 2400K E27