LEDVANCE - Vonalizzó LED 4,8W S14S 230V 2700K kétcsapos IP20 SN138236 - 607170
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - S14s
Lámpateljesítmény - 4.8-4.8 W
Fényáram - 470-470 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075607170
Sonepar cikkszám
SN138236
Gyártói cikkszám
607170
Gyártói típuskód
LEDINES 50CM 4,8W/827 230V S14S FS1OSRAM
Foglalat:
S14s
Lámpateljesítmény:
4.8-4.8 W
Fényáram:
470-470 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
500 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
200-200 °
Lámpaforma:
lineáris
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
97 lm/W
Átmérő:
29 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
470 lm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.52
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
40-40 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
100000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
159.1
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0