Legrand - ÁV. TAS65 TA CL.0,2 32x65mm 800/5A SX073810 - TASL50C800S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Primer névleges áram In - 800 A
Szekunder névleges áramerősség - 5 A
Pontossági osztály - 0.2
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 7.5 VA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032826145742
Sonepar cikkszám
SX073810
Gyártói cikkszám
TASL50C800S
Gyártói típuskód
TASL50C800S
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Primer névleges áram In:
800 A
Szekunder névleges áramerősség:
5 A
Pontossági osztály:
0.2
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
7.5 VA
Csapó rögzítés:
Igen
Túláram behatároló faktor:
FS 5
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros
Primer bemenetek száma:
1
ÁV. TAS65 TA CL.0,2 32x65mm 800/5A