Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - CMH ZigBee 12V tápegység IP30 SN056779 - 067526

MásolásMásolás
Legrand - CMH ZigBee 12V tápegység IP30 SN056779

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 198-242 V

  • Névleges teljesítmény - 4 VA

  • Fázisok száma - 1

  • Szekunder feszültség 1 - 12 V

  • Védettség - IP30

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060675264

Sonepar cikkszám

SN056779

Gyártói cikkszám

067526

Gyártói típuskód

CMH ZigBee 067526

1. primerfeszültség:

198-242 V

Névleges teljesítmény:

4 VA

Fázisok száma:

1

Szekunder feszültség 1:

12 V

Védettség:

IP30

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Gyűrűmag:

Nem

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

CMH ZigBee 12V tápegység