Legrand - Egyfázisú áramváltó 2500/5 38x127mm gyűjtősínhez SX073817 - TASR50D250S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Primer névleges áram In - 2500 A
Szekunder névleges áramerősség - 5 A
Pontossági osztály - 0.2
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 20 VA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032826147852
Sonepar cikkszám
SX073817
Gyártói cikkszám
TASR50D250S
Gyártói típuskód
TASR50D250S
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Primer névleges áram In:
2500 A
Szekunder névleges áramerősség:
5 A
Pontossági osztály:
0.2
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
20 VA
Csapó rögzítés:
Igen
Túláram behatároló faktor:
FS 5
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros
Primer bemenetek száma:
1
Egyfázisú áramváltó 2500/5 38x127mm gyűjtősínhez