Legrand - EMDX3 áramváltó Imax=60A, nem bontható IP30 SX071251 - 412004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - védőáramátalakító
Primer névleges áram In - 60 A
Pontossági osztály - 1
Nyílásátmérő - 10 mm
Kalibrálva - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970754141
Sonepar cikkszám
SX071251
Gyártói cikkszám
412004
Gyártói típuskód
412004
Kivitel:
védőáramátalakító
Primer névleges áram In:
60 A
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
10 mm
Kalibrálva:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
EMDX3 áramváltó Imax=60A, nem bontható IP30