Legrand - HX3 250/400 oldalsó megtápláló modul IP20 SX070457 - 404482
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betáplálás helye - vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 400 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V
Szélesség - 99.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064044820
Sonepar cikkszám
SX070457
Gyártói cikkszám
404482
Gyártói típuskód
XL3 404482
Betáplálás helye:
vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
400 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-400 V
Szélesség:
99.5 mm
Szín:
szürke
Hosszúság:
36 mm
Magasság:
245 mm
HX3 250/400 oldalsó megtápláló modul IP20