Legrand - HX3 250 dugaszolható sorelosztó - csatlakozó nélkül SX070456 - 404481
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 250 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 400-690 V
Hosszúság - 432 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064044813
Sonepar cikkszám
SX070456
Gyártói cikkszám
404481
Gyártói típuskód
XL3 404481
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
250 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
400-690 V
Hosszúság:
432 mm
Szín:
egyéb
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
24
Rugalmas:
Igen
RAL-szám:
7035
Szélesség:
200 mm
Magasság:
50 mm
HX3 250 dugaszolható sorelosztó - csatlakozó nélkül