Legrand - Legrand autotranszformátor 1F 0,25kVA SX068742 - 042282
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 400-400 V
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Névleges látszólagos teljesítmény - 250 VA
Védettség - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060422820
Sonepar cikkszám
SX068742
Gyártói cikkszám
042282
Gyártói típuskód
042282
1. primerfeszültség:
400-400 V
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Névleges látszólagos teljesítmény:
250 VA
Védettség:
IP55
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
Egytekercses transzformátor kivitel:
Igen
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Rövidzárbiztos:
Nem
Szélesség:
182 mm
Mélység:
112 mm
Magasság:
92 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
7.3 %