Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand autotranszformátor 1F 1kVA SX068745 - 042286

MásolásMásolás
Legrand - Legrand autotranszformátor 1F 1kVA SX068745

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 400-400 V

  • Szekunder feszültség 1 - 230-230 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 1000 VA

  • Védettség - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060422868

Sonepar cikkszám

SX068745

Gyártói cikkszám

042286

Gyártói típuskód

042286

1. primerfeszültség:

400-400 V

Szekunder feszültség 1:

230-230 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

1000 VA

Védettség:

IP55

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Rövidzárbiztos:

Nem

Szélesség:

245 mm

Mélység:

156 mm

Magasság:

130 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

4.1 %

Legrand autotranszformátor 1F 1kVA