Legrand - Legrand autotranszformátor 1F 3,15kVA SX068738 - 042265
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 400-400 V
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Névleges látszólagos teljesítmény - 3150 VA
Védettség - IP21
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060422653
Sonepar cikkszám
SX068738
Gyártói cikkszám
042265
Gyártói típuskód
042265
1. primerfeszültség:
400-400 V
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Névleges látszólagos teljesítmény:
3150 VA
Védettség:
IP21
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
Egytekercses transzformátor kivitel:
Igen
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Rövidzárbiztos:
Nem
Szélesség:
250 mm
Mélység:
253 mm
Magasság:
270 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
H
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
1.7 %