Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand autotranszformátor 1F 8kVA SX068741 - 042268

MásolásMásolás
Legrand - Legrand autotranszformátor 1F 8kVA SX068741

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 400-400 V

  • Szekunder feszültség 1 - 230-230 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 8000 VA

  • Védettség - IP21

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060422684

Sonepar cikkszám

SX068741

Gyártói cikkszám

042268

Gyártói típuskód

042268

1. primerfeszültség:

400-400 V

Szekunder feszültség 1:

230-230 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

8000 VA

Védettség:

IP21

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Rövidzárbiztos:

Nem

Szélesség:

300 mm

Mélység:

230 mm

Magasság:

390 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

H

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

1.3 %

Legrand autotranszformátor 1F 8kVA