Legrand - Legrand biztonsági transzformátor 230-400/24-48V 63VA SX068787 - 042871
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 230-230 V
Szekunder feszültség 1 - 24-24 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Igen
Névleges látszólagos teljesítmény - 63 VA
Védettség - IP2X
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060428716
Sonepar cikkszám
SX068787
Gyártói cikkszám
042871
Gyártói típuskód
042871
1. primerfeszültség:
230-230 V
Szekunder feszültség 1:
24-24 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Igen
Névleges látszólagos teljesítmény:
63 VA
Védettség:
IP2X
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
2. primerfeszültség:
400-400 V
Szekunder feszültség 2:
48-48 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Rövidzárbiztos:
Nem
Szélesség:
84 mm
Mélység:
98 mm
Magasság:
86 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
6.9 %