Legrand - LEGRAND elosztósor kiegészítő túlfeszültség-levezető cseremodul Kat.Szám 6 468 35/36- - SX072900 - 646897
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség AC - 230 V
Névleges áram - 16 A
Szerelési mód - modul
Védelmi szint - 10 kV
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970765970
Sonepar cikkszám
SX072900
Gyártói cikkszám
646897
Gyártói típuskód
LCS 646897
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges áram:
16 A
Szerelési mód:
modul
Védelmi szint:
10 kV
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Védelmi szint L-N:
1 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.2 kV
Védettség:
IP20
Jelzés az eszközön:
optikai
LEGRAND elosztósor kiegészítő túlfeszültség-levezető cseremodul Kat.Szám 6 468 35/36- -