Legrand - Legrand leválasztó transzformátor 1F 230-400/115-230V 10000VA IP20 SX069668 - 142559
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 230-230 V
Szekunder feszültség 1 - 115-115 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Névleges látszólagos teljesítmény - 10000 VA
Védettség - IP21
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970544841
Sonepar cikkszám
SX069668
Gyártói cikkszám
142559
Gyártói típuskód
142559
1. primerfeszültség:
230-230 V
Szekunder feszültség 1:
115-115 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Névleges látszólagos teljesítmény:
10000 VA
Védettség:
IP21
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
2. primerfeszültség:
400-400 V
Szekunder feszültség 2:
230-230 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Rövidzárbiztos:
Nem
Szélesség:
431 mm
Mélység:
440 mm
Magasság:
650 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
H
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
2.2 %