Legrand - Legrand leválasztó transzformátor 1F 230-400/115-230V 160VA SX068749 - 042512
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 230-230 V
Szekunder feszültség 1 - 115-115 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Névleges látszólagos teljesítmény - 160 VA
Védettség - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060425128
Sonepar cikkszám
SX068749
Gyártói cikkszám
042512
Gyártói típuskód
042512
1. primerfeszültség:
230-230 V
Szekunder feszültség 1:
115-115 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Névleges látszólagos teljesítmény:
160 VA
Védettség:
IP55
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
2. primerfeszültség:
400-400 V
Szekunder feszültség 2:
230-230 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Rövidzárbiztos:
Nem
Szélesség:
207 mm
Mélység:
122 mm
Magasság:
100 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
3.7 %