Legrand - Legrand leválasztó transzformátor 1F 230-400/115-230V 25000VA IP20 SX069672 - 142563
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 230-230 V
Szekunder feszültség 1 - 115-115 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Névleges látszólagos teljesítmény - 25000 VA
Védettség - IP21
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970544889
Sonepar cikkszám
SX069672
Gyártói cikkszám
142563
Gyártói típuskód
142563
1. primerfeszültség:
230-230 V
Szekunder feszültség 1:
115-115 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Névleges látszólagos teljesítmény:
25000 VA
Védettség:
IP21
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
2. primerfeszültség:
400-400 V
Szekunder feszültség 2:
230-230 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Rövidzárbiztos:
Nem
Szélesség:
530 mm
Mélység:
540 mm
Magasság:
560 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
H
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
3.4 %