Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand vez. és bizt./lev. transzformátor 230-400V / 24-48V 1000VA SX068802 - 044238

MásolásMásolás
Legrand - Legrand vez. és bizt./lev. transzformátor 230-400V / 24-48V 1000VA SX068802

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 215-215 V

  • Szekunder feszültség 1 - 24-24 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 1000 VA

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060442385

Sonepar cikkszám

SX068802

Gyártói cikkszám

044238

Gyártói típuskód

044238

1. primerfeszültség:

215-215 V

Szekunder feszültség 1:

24-24 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Névleges látszólagos teljesítmény:

1000 VA

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

230-230 V

Szekunder feszültség 2:

48-48 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

3. primerfeszültség:

245-245 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Primer feszültség 4:

385-385 V

Szélesség:

150 mm

Primer feszültség 5:

400-400 V

Mélység:

206 mm

Primer feszültség 6:

415-415 V

Magasság:

199 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

2.37 %

Legrand vez. és bizt./lev. transzformátor 230-400V / 24-48V 1000VA