Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand vez. és bizt./lev. transzformátor 230-400V / 24-48V 40VA SX068796 - 044231

MásolásMásolás
Legrand - Legrand vez. és bizt./lev. transzformátor 230-400V / 24-48V 40VA SX068796

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 215-215 V

  • Szekunder feszültség 1 - 24-24 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 40 VA

  • Védettség - IP2X

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060442316

Sonepar cikkszám

SX068796

Gyártói cikkszám

044231

Gyártói típuskód

044231

1. primerfeszültség:

215-215 V

Szekunder feszültség 1:

24-24 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Névleges látszólagos teljesítmény:

40 VA

Védettség:

IP2X

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

230-230 V

Szekunder feszültség 2:

48-48 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

3. primerfeszültség:

245-245 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Primer feszültség 4:

385-385 V

Szélesség:

94 mm

Primer feszültség 5:

400-400 V

Mélység:

113 mm

Primer feszültség 6:

415-415 V

Magasság:

78 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

10.03 %

Legrand vez. és bizt./lev. transzformátor 230-400V / 24-48V 40VA