Legrand - Legrand vez. és bizt. transzformátor 230/24V 40VA SX068792 - 044211
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 215-215 V
Szekunder feszültség 1 - 24-24 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Igen
Névleges látszólagos teljesítmény - 40 VA
Védettség - IP2X
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060442118
Sonepar cikkszám
SX068792
Gyártói cikkszám
044211
Gyártói típuskód
044211
1. primerfeszültség:
215-215 V
Szekunder feszültség 1:
24-24 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Igen
Névleges látszólagos teljesítmény:
40 VA
Védettség:
IP2X
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
2. primerfeszültség:
230-230 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
3. primerfeszültség:
245-245 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Primer feszültség 4:
385-385 V
Szélesség:
94 mm
Primer feszültség 5:
400-400 V
Mélység:
113 mm
Primer feszültség 6:
415-415 V
Magasság:
78 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
10.29 %