Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand vez. és bizt. transzformátor 460/24V 1000VA SX068812 - 044248

MásolásMásolás
Legrand - Legrand vez. és bizt. transzformátor 460/24V 1000VA SX068812

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 440-440 V

  • Szekunder feszültség 1 - 24-24 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 1000 VA

  • Védettség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060442484

Sonepar cikkszám

SX068812

Gyártói cikkszám

044248

Gyártói típuskód

044248

1. primerfeszültség:

440-440 V

Szekunder feszültség 1:

24-24 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Névleges látszólagos teljesítmény:

1000 VA

Védettség:

egyéb

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

460-460 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

3. primerfeszültség:

480-480 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Szélesség:

150 mm

Mélység:

206 mm

Magasság:

199 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

2.31 %

Legrand vez. és bizt. transzformátor 460/24V 1000VA