Legrand - Legrand vez. és bizt. transzformátor 460/24V 2500VA SX068814 - 044250
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 440-440 V
Szekunder feszültség 1 - 24-24 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Igen
Névleges látszólagos teljesítmény - 2500 VA
Védettség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060442507
Sonepar cikkszám
SX068814
Gyártói cikkszám
044250
Gyártói típuskód
044250
1. primerfeszültség:
440-440 V
Szekunder feszültség 1:
24-24 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Igen
Névleges látszólagos teljesítmény:
2500 VA
Védettség:
egyéb
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
2. primerfeszültség:
460-460 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
3. primerfeszültség:
480-480 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Szélesség:
300 mm
Mélység:
171 mm
Magasság:
292 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
1.9 %