Legrand - Legrand vez. és bizt. transzformátor 460/24V 630VA SX068811 - 044247
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 440-440 V
Szekunder feszültség 1 - 24-24 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Igen
Névleges látszólagos teljesítmény - 630 VA
Védettség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060442477
Sonepar cikkszám
SX068811
Gyártói cikkszám
044247
Gyártói típuskód
044247
1. primerfeszültség:
440-440 V
Szekunder feszültség 1:
24-24 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Igen
Névleges látszólagos teljesítmény:
630 VA
Védettség:
egyéb
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
2. primerfeszültség:
460-460 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
3. primerfeszültség:
480-480 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Szélesség:
132 mm
Mélység:
175 mm
Magasság:
155 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
3.8 %