Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand vez. és lev. transzformátor 230-400V / 115-230 V 100VA SX068817 - 044263

MásolásMásolás
Legrand - Legrand vez. és lev. transzformátor 230-400V / 115-230 V 100VA SX068817

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Igen

  • Egytekercses transzformátor kivitel - Nem

  • 1. primerfeszültség - 215-215 V

  • 2. primerfeszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060442637

Sonepar cikkszám

SX068817

Gyártói cikkszám

044263

Gyártói típuskód

044263

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

1. primerfeszültség:

215-215 V

2. primerfeszültség:

230-230 V

3. primerfeszültség:

245-245 V

Primer feszültség 4:

385-385 V

Primer feszültség 5:

400-400 V

Primer feszültség 6:

415-415 V

Szekunder feszültség 1:

115-115 V

Szekunder feszültség 2:

230-230 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

100 VA

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Rövidzárbiztos:

Nem

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

8.71 %

Szélesség:

94 mm

Magasság:

94 mm

Mélység:

113 mm

Védettség:

IP2X

Gyűrűmag:

Nem

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Legrand vez. és lev. transzformátor 230-400V / 115-230 V 100VA