Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand vez. és lev. transzformátor 230-400V / 115-230 V 250VA IP2X SN137894 - 044265

MásolásMásolás
Legrand - Legrand vez. és lev. transzformátor 230-400V / 115-230 V 250VA IP2X SN137894

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 215-215 V

  • Szekunder feszültség 1 - 115-115 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 250 VA

  • Védettség - IP2X

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137894

Gyártói cikkszám

044265

Gyártói típuskód

044265

1. primerfeszültség:

215-215 V

Szekunder feszültség 1:

115-115 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

250 VA

Védettség:

IP2X

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

230-230 V

Szekunder feszültség 2:

230-230 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

3. primerfeszültség:

245-245 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Primer feszültség 4:

385-385 V

Szélesség:

106 mm

Primer feszültség 5:

400-400 V

Mélység:

115 mm

Primer feszültség 6:

415-415 V

Magasság:

123 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

6.08 %

Legrand vez. és lev. transzformátor 230-400V / 115-230 V 250VA IP2X