Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand vez. és lev. transzformátor 230-400V / 115-230 V 4000VA SX068821 - 044271

MásolásMásolás
Legrand - Legrand vez. és lev. transzformátor 230-400V / 115-230 V 4000VA SX068821

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Igen

  • Egytekercses transzformátor kivitel - Nem

  • 1. primerfeszültség - 215-215 V

  • 2. primerfeszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060442712

Sonepar cikkszám

SX068821

Gyártói cikkszám

044271

Gyártói típuskód

044271

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

1. primerfeszültség:

215-215 V

2. primerfeszültség:

230-230 V

3. primerfeszültség:

245-245 V

Primer feszültség 4:

385-385 V

Primer feszültség 5:

400-400 V

Primer feszültség 6:

415-415 V

Szekunder feszültség 1:

115-115 V

Szekunder feszültség 2:

230-230 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

4000 VA

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

H

Rövidzárbiztos:

Nem

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

2.71 %

Szélesség:

230 mm

Magasság:

340 mm

Mélység:

205 mm

Védettség:

egyéb

Gyűrűmag:

Nem

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Legrand vez. és lev. transzformátor 230-400V / 115-230 V 4000VA