Legrand - Legrand vez. és lev. transzformátor 230-400V / 115-230 V 8000VA SX068823 - 044274
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 215-215 V
Szekunder feszültség 1 - 115-115 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Névleges látszólagos teljesítmény - 8000 VA
Védettség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060442743
Sonepar cikkszám
SX068823
Gyártói cikkszám
044274
Gyártói típuskód
044274
1. primerfeszültség:
215-215 V
Szekunder feszültség 1:
115-115 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Névleges látszólagos teljesítmény:
8000 VA
Védettség:
egyéb
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
2. primerfeszültség:
230-230 V
Szekunder feszültség 2:
230-230 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
3. primerfeszültség:
245-245 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Primer feszültség 4:
385-385 V
Szélesség:
240 mm
Primer feszültség 5:
400-400 V
Mélység:
280 mm
Primer feszültség 6:
415-415 V
Magasság:
390 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
H
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
2.9 %