Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand vez. és lev. Transzformátor 460V / 115-230 V 1000VA SX068831 - 044288

MásolásMásolás
Legrand - Legrand vez. és lev. Transzformátor 460V / 115-230 V 1000VA SX068831

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 440-440 V

  • Szekunder feszültség 1 - 115-115 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 1000 VA

  • Védettség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060442880

Sonepar cikkszám

SX068831

Gyártói cikkszám

044288

Gyártói típuskód

044288

1. primerfeszültség:

440-440 V

Szekunder feszültség 1:

115-115 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

1000 VA

Védettség:

egyéb

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

460-460 V

Szekunder feszültség 2:

230-230 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

3. primerfeszültség:

480-480 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Szélesség:

150 mm

Mélység:

206 mm

Magasság:

199 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

2.18 %

Legrand vez. és lev. Transzformátor 460V / 115-230 V 1000VA