Legrand - Legrand vez. és lev. Transzformátor 460V / 115-230 V 100VA SX068826 - 044283
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 440-440 V
Szekunder feszültség 1 - 115-115 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Névleges látszólagos teljesítmény - 100 VA
Védettség - IP2X
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060442835
Sonepar cikkszám
SX068826
Gyártói cikkszám
044283
Gyártói típuskód
044283
1. primerfeszültség:
440-440 V
Szekunder feszültség 1:
115-115 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Névleges látszólagos teljesítmény:
100 VA
Védettség:
IP2X
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
2. primerfeszültség:
460-460 V
Szekunder feszültség 2:
230-230 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
3. primerfeszültség:
480-480 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Szélesség:
94 mm
Mélység:
113 mm
Magasság:
94 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
8.74 %