Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand vez. és lev. Transzformátor 460V / 115-230 V 1600VA SX068832 - 044289

MásolásMásolás
Legrand - Legrand vez. és lev. Transzformátor 460V / 115-230 V 1600VA SX068832

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 440-440 V

  • Szekunder feszültség 1 - 115-115 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 1600 VA

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060442897

Sonepar cikkszám

SX068832

Gyártói cikkszám

044289

Gyártói típuskód

044289

1. primerfeszültség:

440-440 V

Szekunder feszültség 1:

115-115 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

1600 VA

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

460-460 V

Szekunder feszültség 2:

230-230 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

3. primerfeszültség:

480-480 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Szélesség:

220 mm

Mélység:

191 mm

Magasság:

245 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

1.43 %

Legrand vez. és lev. Transzformátor 460V / 115-230 V 1600VA