Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand vez. és lev. Transzformátor 460V / 115-230 V 250VA SX068828 - 044285

MásolásMásolás
Legrand - Legrand vez. és lev. Transzformátor 460V / 115-230 V 250VA SX068828

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 440-440 V

  • Szekunder feszültség 1 - 115-115 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 250 VA

  • Védettség - IP2X

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060442859

Sonepar cikkszám

SX068828

Gyártói cikkszám

044285

Gyártói típuskód

044285

1. primerfeszültség:

440-440 V

Szekunder feszültség 1:

115-115 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

250 VA

Védettség:

IP2X

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

460-460 V

Szekunder feszültség 2:

230-230 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

3. primerfeszültség:

480-480 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Szélesség:

106 mm

Mélység:

115 mm

Magasság:

123 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

5.91 %

Legrand vez. és lev. Transzformátor 460V / 115-230 V 250VA