Legrand - Legrand vez. és lev. Transzformátor 460V / 115-230 V 4000VA SX068834 - 044291
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 440-440 V
Szekunder feszültség 1 - 115-115 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Névleges látszólagos teljesítmény - 4000 VA
Leválasztó transzformátor kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060442910
Sonepar cikkszám
SX068834
Gyártói cikkszám
044291
Gyártói típuskód
044291
1. primerfeszültség:
440-440 V
Szekunder feszültség 1:
115-115 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Névleges látszólagos teljesítmény:
4000 VA
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
2. primerfeszültség:
460-460 V
Szekunder feszültség 2:
230-230 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
3. primerfeszültség:
480-480 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Szélesség:
230 mm
Mélység:
205 mm
Magasság:
340 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
2.6 %