Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Lex túlfeszültség-levez analóg telefonvonalhoz 30a IP20 G70876 - 003828

MásolásMásolás
Legrand - Lex túlfeszültség-levez analóg telefonvonalhoz 30a IP20 G70876

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA

  • Védelmi szint - 0.3 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 15 mm

  • Névleges feszültség AC - 170 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 170 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060038281

Sonepar cikkszám

G70876

Gyártói cikkszám

003828

Gyártói típuskód

LEXIC 003828

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

5 kA

Védelmi szint:

0.3 kV

Szerelési mód:

kalapsín 15 mm

Névleges feszültség AC:

170 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

170 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

1 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

2.5 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

2.5 mm2

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Lex túlfeszültség-levez analóg telefonvonalhoz 30a