Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lexic komp. túlfeszültség-levezető T2, 40 kA, 320V AC, 1P+N jobb nulla+SD SX071288 - 412216

MásolásMásolás
Legrand - Lexic komp. túlfeszültség-levezető T2, 40 kA, 320V AC, 1P+N jobb nulla+SD SX071288

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2

  • Védelmi szint - 2.5 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971552951

Sonepar cikkszám

SX071288

Gyártói cikkszám

412216

Gyártói típuskód

Lexic 412216

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Védelmi szint:

2.5 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

320 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

4 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

20 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Védelmi szint L-N:

2.4 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Integrált előbiztosítás:

Igen

Védettség:

IP20

Lexic komp. túlfeszültség-levezető T2, 40 kA, 320V AC, 1P+N jobb nulla+SD