Legrand - Lexic túlf.lev. 25kA 3P 1,5kV TT, TN IP20 GT61202 - 003022
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 25 kA
Védelmi szint - 1.5 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 400 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 350 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060030223
Sonepar cikkszám
GT61202
Gyártói cikkszám
003022
Gyártói típuskód
LEXIC 003022
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
25 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
400 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
350 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
6 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20