Legrand - Lexic túlfeszültség-levezető 50kA 1P 1,5kV TT, TN, IT GT67022 - 003000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 50 kA
Névleges feszültség AC - 440 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 350 V
Védelmi szint - 1.5 kV
Védelmi szint L-N - 1.5 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060030001
Sonepar cikkszám
GT67022
Gyártói cikkszám
003000
Gyártói típuskód
LEXIC 003000
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
50 kA
Névleges feszültség AC:
440 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
350 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Méret:
2 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nélkül
2. típus vizsgálati osztály:
Nem