Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic tartalék modul, kat. sz. 77540-hez IP20 GT84070 - 077541

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Névleges feszültség DC - 230 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett

  • Védelmi szint - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060775414

Sonepar cikkszám

GT84070

Gyártói cikkszám

077541

Gyártói típuskód

Program Mosaic 077541

Névleges feszültség AC:

230 V

Névleges feszültség DC:

230 V

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

falon kívüli/süllyesztett

Védelmi szint:

1 kV

Legmagasabb tartós feszültség AC:

250 V

Pólusszám:

6

Legmagasabb tartós feszültség DC:

250 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

1 kA

Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):

1.5 kA

Távjelző kapcsolattal:

Nem

3. típus vizsgálati osztály:

Nem

Védelmi szint L-N:

1 kV

Védelmi szint L-PE/N-PE:

1 kV

Védettség:

IP20

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

2.5 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

2.5 mm2

Jelzés az eszközön:

optikai

Zavarszűrővel:

Igen

Program Mosaic tartalék modul, kat. sz. 77540-hez