Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Trafó 160VA ipari IP2X G60374 - 042788

MásolásMásolás
Legrand - Trafó 160VA ipari IP2X G60374

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Szekunder feszültség 1 - 115-115 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 160 VA

  • Védettség - IP2X

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060427887

Sonepar cikkszám

G60374

Gyártói cikkszám

042788

Gyártói típuskód

042788

1. primerfeszültség:

230-230 V

Szekunder feszültség 1:

115-115 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

160 VA

Védettség:

IP2X

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

400-400 V

Szekunder feszültség 2:

230-230 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Rövidzárbiztos:

Nem

Szélesség:

84 mm

Mélység:

98 mm

Magasság:

104 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

7.884 %

Trafó 160VA ipari