Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Trafó 230/230 4000VA Orvostechnikai IP21 SN124833 - 042572

MásolásMásolás
Legrand - Trafó 230/230 4000VA Orvostechnikai IP21 SN124833

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Szekunder feszültség 1 - 230-230 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 4000 VA

  • Védettség - IP21

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060425722

Sonepar cikkszám

SN124833

Gyártói cikkszám

042572

Gyártói típuskód

042572

1. primerfeszültség:

230-230 V

Szekunder feszültség 1:

230-230 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

4000 VA

Védettség:

IP21

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Rövidzárbiztos:

Nem

Szélesség:

340 mm

Mélység:

370 mm

Magasság:

410 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

H

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

3.2 %

Trafó 230/230 4000VA Orvostechnikai IP21