Legrand - Trafó 230-400/115-230V 40VA ipari IP2X GT92247 - 042785
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 230-230 V
Szekunder feszültség 1 - 115-115 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Névleges látszólagos teljesítmény - 40 VA
Védettség - IP2X
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT92247
Gyártói cikkszám
042785
Gyártói típuskód
042785
1. primerfeszültség:
230-230 V
Szekunder feszültség 1:
115-115 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Névleges látszólagos teljesítmény:
40 VA
Védettség:
IP2X
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
2. primerfeszültség:
400-400 V
Szekunder feszültség 2:
230-230 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Rövidzárbiztos:
Nem
Szélesség:
84 mm
Mélység:
98 mm
Magasság:
70 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
14.1512534346 %